マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 内マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66560165
品番
MDU3402
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
●内曲がりでの直角接続に使用します。
色
ホワイト
材質
PVC
号数
3号40型
用途
内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状
内曲ガリ
質量(g)
135
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応