マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 内マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66560192
品番
MDU4101
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
●内曲がりでの直角接続に使用します。
色
グレー
材質
PVC
号数
4号100型
用途
内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状
内曲ガリ
質量(g)
400
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応