MDU1362 エムケーダクト 内マガリ マサル工業 1個 MDU1362 66560278

MDU1362 エムケーダクト 内マガリ マサル工業 66560278 MDU1362 エムケーダクト 内マガリ マサル工業 66560278

エムケーダクト 内マガリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66560278 品番 MDU1362
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

●内曲がりでの直角接続に使用します。

ホワイト 材質PVC 号数130×60型 用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状内曲ガリ 質量(g)288 寸法L(mm)120 寸法H(mm)60 寸法W(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする