エスコ
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
66560289
品番
EA715CB-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,604
販売価格(税別)
¥
9,640
バスケットに入れる
1/2000の高分解能。
簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。
水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様
●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番
65-9272-77