マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 外マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66560874
品番
MDS1202
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
色
ホワイト
材質
PVC
号数
120型
用途
外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状
外曲ガリ
質量(g)
250
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応