MDS1365 エムケーダクト 外マガリ マサル工業 外曲ガリ  1個 MDS1365 66560926

MDS1365 エムケーダクト 外マガリ マサル工業 66560926 MDS1365 エムケーダクト 外マガリ マサル工業 66560926

エムケーダクト 外マガリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66560926 品番 MDS1365
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

クリーム 材質PVC 号数130×60型 用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。 形状外曲ガリ 質量(g)303 寸法L(mm)120 寸法H(mm)60 寸法W(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする