マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 平面マガリ 後付け型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66561434
品番
MDMC113
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。
形状
平面曲ガリ
質量(g)
21
寸法L(mm)
79.5
寸法H(mm)
31.5
寸法W(mm)
44.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号