マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ブンキボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
材質
ASA
号数
2号
注文コード
66562502
品番
MDB202
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・号数
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途
複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
色
ホワイト
材質
ASA
寸法h(mm)
40.5
寸法ω(mm)
60.5
号数
2号
質量(g)
170
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
60.5
寸法W(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応