マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト T型ブンキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66562983
品番
MDT03
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
号数
0号
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
形状
T型ブンキ
質量(g)
42
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応