マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66563814
品番
MDC21
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
色
グレー
材質
PVC
用途
ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
質量(g)
15
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号