マサル工業
エムケーダクト コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
7号200型
0号
1号
2号
3号
3号40型
4号100型
120型
130×60型
5号150型
5号70型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66563945
品番
MDC7201
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途
ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
色
グレー
材質
PVC
質量(g)
706
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
168
寸法W(mm)
256
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
7号200型