マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66563997
品番
MDJ11
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
色
グレー
材質
PVC
用途
ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
質量(g)
15
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
19
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号