マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66564006
品番
MDJ21
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
色
グレー
材質
PVC
用途
ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
質量(g)
30
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号