マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66564024
品番
MDJ3401
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
色
グレー
材質
PVC
用途
ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
質量(g)
50
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
75.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号40型