MDJC11 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 1個 MDJC11 66564216

MDJC11 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564216 MDJC11 エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業 66564216

エムケーダクト ジョイントカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66564216 品番 MDJC11
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。
ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。
グレー 材質ASA 号数1号 形状ジョイントカバー 質量(g)5.3 寸法L(mm)30 寸法H(mm)32.2 寸法W(mm)44.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66564374
2024-06-06
用途:
DIY
建設業・工事業

製品精度も良くダクトともピッタリ。
ちょっと端部が跳ねるけど満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする