曜日別特売
AV4000-04-2GB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC 66564463

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(-) 圧力計なし注文コード66564463品番AV4000-04-2GB-A
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

仕様リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ300mm)、ランプ/サージ電圧保護回路:(-) なし、マニュアルの種類:(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa取付(-) 取付オプションなしコイル定格電圧(V)(2) AC200ボディサイズ40管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右圧力計(-) 圧力計なしサイレンサ(-) サイレンサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする