曜日別特売
MDCB03 エムケーダクト コンビネーション マサル工業 66565162

MDCB03 エムケーダクト コンビネーション マサル工業 66565162
MDCB03 エムケーダクト コンビネーション マサル工業 66565162

エムケーダクト コンビネーション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
号数0号
内容量1個注文コード66565162品番MDCB03
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。ミルキーホワイト材質ASA寸法h(mm)22.6号数0号形状コンビネーション質量(g)23寸法L(mm)80寸法H(mm)60寸法W(mm)45.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670256
2021-03-03
用途: ケーブル配線用

天井穴、ケーブルが隠せて見栄えがいいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする