マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の 配線ダクト本体
エムケーダクト 引込カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66566264
品番
MDHC03
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
●ケーブル引込みに使用します。
材質
ASA
用途
ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
色
ミルキーホワイト
質量(g)
27
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
30
寸法(Φmm)
5
寸法W(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号