MDHC13 エムケーダクト 引込カバー マサル工業 寸法Φ5mm  MDHC13 66566298

MDHC13 エムケーダクト 引込カバー マサル工業 66566298 MDHC13 エムケーダクト 引込カバー マサル工業 66566298

エムケーダクト 引込カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66566298 品番 MDHC13
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

●ケーブル引込みに使用します。

材質ASA 用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。 ミルキーホワイト 質量(g)31 寸法L(mm)90 寸法H(mm)40 寸法(Φmm)5 寸法W(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする