MDFC8151 エムケーダクト コ型フランジ マサル工業 66568793

MDFC8151 エムケーダクト コ型フランジ マサル工業 66568793 MDFC8151 エムケーダクト コ型フランジ マサル工業 66568793

エムケーダクト コ型フランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66568793 品番 MDFC8151
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。

材質PVC 用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。 グレー 質量(g)330 寸法L(mm)201 寸法H(mm)44 寸法L2(mm)152 寸法W(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ω(mm)302 号数8号150型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする