MDFJ32 エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業 1個 MDFJ32 66569003

MDFJ32 エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業 66569003 MDFJ32 エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業 66569003

エムケーダクト ダクトフレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66569003 品番 MDFJ32
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。

ホワイト 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 号数3号 用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 質量(g)382 寸法L(mm)740 寸法H(mm)68.5 寸法W(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする