DHF312 エムケーダクト DCホルダー マサル工業 3号1個使用   DHF312 66569572

DHF312 エムケーダクト DCホルダー マサル工業 66569572 DHF312 エムケーダクト DCホルダー マサル工業 66569572

エムケーダクト DCホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66569572 品番 DHF312
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途
コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。
器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。
材質難燃ABS 仕様3号1個使用 ホワイト 質量(g)65 寸法L(mm)130 寸法H(mm)17 寸法l(mm)28.4 寸法L2(mm)120 寸法W(mm)80 寸法L3(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ω(mm)23.4 号数3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする