96354 ネジロック5G DAYTONA(デイトナ) 66571837

ネジロック5G

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(5g)注文コード66571837品番96354
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤

使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物
注意
※マフラー用ボルトへの使用には適しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571837
2020-09-21
用途: バイクネジロックに使用

リヤホイールのスプロケットスタッドボルト固定に使用しました。ガッチリ固定出来ました。

対象商品 : 66571837
2019-01-27
用途: バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

駆動系のパーツの取り付けの際に使用。使う頻度が少なく量的にも満足です

1が参考にしています
対象商品 : 03997674
2016-07-22
用途: スクーターのステータコイル取り付けネジで使用
製造業

固まる時間が1日と言うことで、強度を確認出来ず使い始めています。硬化時間が短いネジロックを購入した方が、良かったです。また少量しか使わないので、もっと少量の商品が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする