※着用例

前掛け 牛革製 胸当て

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66572537 品番-
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。
溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。
1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。
首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。

サイズフリー 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など 種別前掛け 材質牛革 裾幅(cm)約50 丈(cm)約90
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※革の性質上、革質や厚み、色合い等にバラつきがありますが、予めご了承ください。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:373378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
農機具の溶接修理
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

価格が安いので心配しながら手配しました。
しっかりとしていて満足しております。

後ろ手で腰ひもを縛るのが面倒です(不器用!)
ひもが同じ長さではなく、オフセットしていると便利、、、
周辺の部材機材に引っかけてしまうか〜
精進いたします。

1人が参考にしています
2025-04-11
用途:
溶接作業時
製造業

初めて購入しましたが、厚みもあり使いやすいです。
ただ、白い粉みたいなものが作業着につきました。

1人が参考にしています
対象商品:
66572537
2022-11-06
用途:
溶接作業

暑い時期の溶接火の粉を防ぐのに使用しているが、十分使えます。ただ革ひものハトメが大きいのか、二重に巻いて団子を作っても直ぐにエプロンから外れる。仕方ないので、これまたモノタロウのハンドリベッターで革ひもを固定した。これで外れる事なく使える。

2人が参考にしています
対象商品:
66572537
2023-02-05
用途:
溶接

コスパ最強のモノタロウ社製で充分です。厚みもそこそこありますね。

対象商品:
66572537
2021-09-07
用途:
試作作業時

大変使いやすく、安全性も高いと感じております。コストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
66572537
2021-07-31
用途:
溶接時
株式会社藤田製作所 様

今までデニムの前掛けを使用して、溶けて穴だらけになりましたが
これからは安心です。

対象商品:
66572537
2021-10-22
用途:
溶接
カネハツ 様

初めて購入しましたが、使用する前にエアーで吹かないと白い粉?がいっぱいついています。その後の使用感は特に問題はないです(^^)

1人が参考にしています
2021-04-08
用途:
金属の切断、溶接
不動産業

他の方も書かれている通り幅が細いのが難点です。姿勢が安定している状態では大丈夫ですが、動いた時に位置を合わせないと保護されない部分が出ることがあります。皮の厚さは充分で、素材故に重さは仕方なく腰紐をしっかり締めれば首への負担は減ります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする