ビニールチューブ 白

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66572722 品番-
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポピュラーなビニールチューブです。

材質軟質PVC 全長(m)10 用途配線チューブのマーク用に。 使用温度範囲(℃)-10〜105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66572722
2023-10-30
用途:
配線修理時のワイヤーマーキングに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

モーターの口出し線が短くなっていたので、接続延長する時に、ワイヤーのマーキングに使用しました。
1.25mmsqaの線にピッタリ合いました。
表面にマジックで記号を書き入れ出来、一般のマークチューブと何ら変わりませんでした。
コストパフォーマンスがよくてたすかりました。もう少し太いのも、モノタロウブランドでだしていただくとありがたいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
66572722
2022-06-15
用途:
コネクタハンダ上げ部の絶縁処理に使用しました。

マークチューブとして、印字も出来ますし、良い商品です、
黒色も有ると、便利です、
(黒色は探し出せなかったのですが、。)

対象商品:
66572722
2022-03-16
用途:
電気配線
製造業

特に使用用途を決めて買ったわけではないですが、価格は非常に安いです。電気配線盤の再配線などに使用でしょうか。

対象商品:
66572722
2022-03-14
用途:
実験装置
松本技研 様 (製造業)

配線マークチューブ用に購入使用したが、納品時にすでにチューブがつぶれているので、マークの印字が出来ないことがたびたびあり、かなり無駄な作業が出てしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
66572722
2019-03-20
用途:
配線端子の印字
ダイニック株式会社 様

冬になるとマーカーの印字がかすれるので温めなければいけないのですが
これに関しては、かすれることもなく印字できたです。

1人が参考にしています
対象商品:
66572722
2021-05-20
用途:
電気配線のマーク

画像の白色ではなく、生成りっぽい色でした。「白」ではないです。使用しておりません。価格だけは満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
66572722
2021-04-16
用途:
門扉制御盤用

何スケ用のチューブか表示すると良い。寸法だけは不親切と感じる。

3人が参考にしています
対象商品:
66572722
2019-09-10
用途:
配線用No..チューブ

モノタロウブランド品ですが、通常のメーカ品となんら変わり有りませんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする