曜日別特売
ML50 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D 66573693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台仕様●通信用ソフト(CD-ROMにて供給):付属しません●測定終了条件の記憶:5セット●データメモリ機能:30データ最小表示水分率(選択可能):0.1%(1%)注文コード66573693品番ML50
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。
高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》
直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。
各試料の測定条件を最大20通り記憶。
測定結果を最大100個記憶。
「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)
加熱温度の校正が可能

ひょう量(g)51付属品取扱説明書、皿受け、風防、表示部保護カバー、電源コード、接地アダプタ、ヒューズ(T100mA 250V、T6.3A 250V)、試料皿(10枚)、試料皿取手(1個)仕様●通信用ソフト(CD-ROMにて供給):付属しません●測定終了条件の記憶:5セット●データメモリ機能:30データ幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル最小表示水分率(選択可能):0.1%(1%)計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式再現性水分率:試料質量5g以上0.1%、資料質量1g以上0.5%質量:0.005g質量最小表示(g)0.005加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)材質(計量皿)A1050
注意
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 製品の含水量測定
卸売・小売業

測定条件のプログラム設定で戸惑ったが、設定後の使い勝手は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする