マーキングチョーク 太型

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66573833 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!

蛍光ピンク 用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 質量(g)33 耐熱温度(℃)-15〜+60
注意
※筆記以外の用途には使用しないで下さい。
※高温下(60℃以上)に長時間放置するとチョークが曲がったり、溶けたりする場合があります。
※油性タイプで基本的に消えません。
※どうしても消さないといけない場合は灯油・ベンジン等をご使用ください。
(部材によっては全く消えないものもあります。)
※幼児の手の届く所へ置かないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:311
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66573833
2026-02-03
用途:
車庫の床に停車位置を示したり、材料等への印付け
金融・保険業

色はピンクの蛍光色だが、少々蛍光感は乏しい。しかし、色的には目立つので良いと思った。

2025-07-11
用途:
工場内梱包作業

価格も安いですし品質も問題ありません。
何度もリピートしてます。割引の日に購入して大変重宝しております。

対象商品:
66573833
2025-06-26
用途:
アスファルトにマーキング
平工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすい太さです。蛍光赤離れた所からもみやすいです。

対象商品:
66573833
2024-09-11
用途:
道路のマーキング、墨出しに
建設業・工事業

少し濡れている路面等の墨出しに使用しています.
蛍光色は、発色もよく見やすいです.

トラックのダッシュパネル等に放置すると、熱で溶け悲惨なことになります.
皆様ご注意を

1人が参考にしています
2025-06-12
用途:
太い!

他社のものと比較のため買ってみましたが、これが一番太くてずっしりしており、コスパが良さそう!

対象商品:
66573815
2024-02-15
用途:
林業 玉切りのしるし
TAKU林 様 (農・林・水産業)

光明丹よりちょっと薄く感じた、無くなるのもちょっと早く感じた!太くて持ちやすい、この値段であればじゅうぶん!

対象商品:
66573833
2023-06-21
用途:
現場のマーキング

現場のマーキングに蛍光色を使っています。鮮やかでよく目立ちます。ただ折れやすいです。

対象商品:
66573815
2022-06-08
用途:
検査・点検作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

アスファルト路面やコンクリート面に直接書き込むのに重宝しています。太いので長く使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
クレヨンでしょうか。
回答:
油性クレヨンになります。
2024-02-28
質問:
雨でも消える事はないでしょうか。
回答:
雨でも消えません。
2024-02-28
質問:
白、赤、蛍光ピンク以外の色はあるでしょうか。
回答:
現時点では白、赤、蛍光ピンクの3色のみになります。
2024-02-28

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする