マイクロネット
マイクロネットの 光学測定器
マイクロネットの 顕微鏡
マイクロネットの 実体顕微鏡
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66575197
品番
YS02Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
最も使いやすい標準的な7〜45倍ズーム式実体顕微鏡。
部品検査や精密加工等に最適。
<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>
総合倍率
7x(視野28.6mmΦ)〜45x(視野4.4mmΦ)
作動距離(mm)
100
用途
部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。業種を超えて幅広くお使い頂けます。
セット内容
顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、クリップミラー(1個)
質量(kg)
4.5
接眼レンズ
10x(視野数20、本体に視度補正付き)
ズーム範囲
0.7x〜4.5x
ポール径(Φmm)
32