直流TIG溶接機(水冷)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66575294 品番NEOS-350T(水冷)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

今までになかった軽量・小型モデル。
他社製品と比べて、圧倒的にコンパクトな設計。

定格使用率(%)0.4 用途トーチはP社,D社,W社互換性有(デジタル用不可) 仕様アップスロープ0.1〜5秒、ダウンスロープ:0.1〜5秒 セット内容溶接機本体NEOS-350T)、リモコン(ケーブル8m)、アース1m、一次側ガスホース3m タイプ水冷(アダプター付) 周波数(Hz)50/60、パルス:0.5〜350 外形寸法(mm)265×480×440 電流(A)初期:15〜350、クレータ:15〜350 出力電圧(V)15〜36 本体質量(kg)23 入力電圧(V)単相、三相200/220 出力電流(A)TIG:350、手溶接:250 定格入力(kVA)11.3 パルス幅20〜80% 無負荷電圧(V)62 溶接方法TIG(アルゴン)溶接
注意
※発注後のキャンセルは不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする