usbポートが何と外蓋を開けないと使えない。単四電池の消耗が早いのは仕方ないとして、電池を交換するたびに日付の設定がリセットされてしまう。仕事では使い物にならない。
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の改善課題とさせていただきます。
自撮り、小部品の記録ように使用します。接写切り替えスイッチがあり十分使えます。
両面にスクリーンがあり自撮りが出来ます。単四電池が充電式で手に入れば
完璧でしょう。
施工者に貸し出すために買ったのだが、ズーム機能もついているので
自分でも使っている。電池の消費が早いが、予備電池があれば、充電し忘れてカメラが使えない事も無く安心です。
マイクロSDカード及びUSB端子を抜き差しする時に蓋を開けますが、蓋と乾電池の端子が一緒の為乾電池が出てきます。
それだけなら良いのですが、乾電池が抜ける為設定及び日付設定がリセットされてしまいます。
乾電池とSDカード及びUSB接続端子を分ける必要があると思います。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
防水機能があるためだと思いますが、遠近の切り替えレバーが固く切り替えにくい。電池、microSDカード入れの蓋部分についている端子金属(電池と接触する部分)が折れ曲がりすぐに取れてしまいました。修理して使用していますが、microSDカードもmicroUSBも同じ蓋の中なので、開閉の頻度が高く、端子部分をもう少ししっかり作って欲しいです。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。