片ニップル ステンレス製

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66576274 品番 25A
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 全長(mm)43 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ
注意
※用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
機械部品
製造業

ちょっとした自分用の道具を作るのに購入しました。思っていた物が出来たので良かったです。

対象商品:
66576292
2022-11-23
用途:
溶接で配管に使用
上野田商店 様

価格高騰の所、少しでも抑えられてたすかります。
品物は、問題無しです。

対象商品:
66576283
2022-09-03
用途:
配管用
製造業

配管溶接用に再度購入しました。また利用させて頂きます。

対象商品:
66576283
2022-08-26
用途:
配管用
製造業

安く購入出来てとても助かります。配管溶接用に購入しました。また利用させて頂きます。

対象商品:
66576292
2020-12-19
用途:
溶接配管に使用しました
製造業

安価に購入できてコストダウンできました。
ネジ精度も問題無く、また使用したいと思います。

対象商品:
66576292
2019-01-04
用途:
配管接続(溶接)
廣瀬園芸 様 (農・林・水産業)

品質、価格特に問題なし、お客様側から申し上げますと、安価にこしたことはないです、少なくとも、小、零細企業の経営者大変苦しんでいります。

対象商品:
66576274
2019-09-19
用途:
パイプの端面に溶接
有限会社大島技研 様

普通に使えます。次回も注文すると思いますのでよろしくお願いします。

対象商品:
66576247
2019-09-18
用途:
船具加工
その他業種

ホームセンターに無い品で大変重宝して居ります。再購入考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする