20年位使用しているコイルホースに亀裂が入りエアー漏れを起こしていたので
交換用として購入使い勝手は今迄と変わらず、後は耐久性だけど年数が経過してみないと
判らない。
品物としては良いものだと思うが、人が作業する近くで使う物なので、ホースの色が
青では目立たずパッと視認しずらいので、オレンジ色等明るい色にしてもらうと現場で
使いやすい
作業台等、移動せずに作業する際に、ホースが邪魔にならずに、作業場所全体に届く。
作業台の上をホースが這う事が無いので、いちいちホースを動かしながら使用しなくて済む。
エアーホースのつなぎがカプラなので、エアーダスターの方もカプラタイプがよかったです。別にカプラパーツを購入しないといけないので。それ以外は大丈夫だと思います。
リピーターです。ロールを設置するより安かったので購入しました。スプリングのクリップが少し小さいと思う時もありますが、問題なく使用しています。
ほかのメーカー製に劣らずいい商品だと思います、欲を言えば取り付け側にワンタッチニップルのオスがついていれば最高です、あと表記がカールホースの全長しかないので長さが判別しにくいです、伸ばした状態と何もしていない状態の長さが表記してあるといいなと思いました、因みに一番長いの買いましたが結構ギリギリでした。
エアーガンの先端からエアー漏れが有り たいずコンプレッサーが動くので外しました。