曜日別特売
AW30-F03BE-1NR-B AW-B - フィルタレギュレータ SMC 66577438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータAW30-F03BE-1NR-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など1706種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
66577438
品番
AW30-F03BE-1NR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66577438AW30-F03BE-1NR-B57463966AW30-F03BE-1NR-DAW30-F03BE-1NR-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 57463966AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
¥7,598
税込¥8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AW30-F03BE-1NR-B AW-B - フィルタレギュレータ 1個 SMC 【通販モノタロウ】