※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power409

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式NCP30, NCP31 種別GH-,TA-,UA- 注文コード66578505 品番32003-AT014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は型式・種別など71種類から選べます 他の種類を見る

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。

メーカートヨタ 車種bB 型式NCP30, NCP31 エンジン形式2NZ-FE, 1NZ-FE 年式00/02-03/03 用途自動車用マフラー 種別GH-,TA-,UA- 形状HP 備考グレード「Z」「ZX」「S」「S Xバージョン」用・2WD用・純正リアロアスカート装着車取付可 パイプ径(Φmm)50 素材S4 テール外形(mm)94 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)88/90 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)-/-
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66578968
2022-06-26
用途:
セカンドカーのドレスアップ
建設業・工事業

注文してから納期に時間がかかったが、待ったかいがあった。自身で取り付けを行ったが、手間もかからずに完了出来た。エンジンを始動すると、心地良いエキゾーストノイズに感動した。車を走らせると、ついついターボ音と相まって、エンジンの回転数が回し気味になってしまった。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする