曜日別特売
32003-AT013 スポーツマフラー Hi-Power409 HKS 66578663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー Hi-Power409

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本型式NCP13,NCP10種別TA-,UA-,CBA-注文コード66578663品番32003-AT013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。

用途自動車用マフラーメーカートヨタ車種ヴィッツRS型式NCP13,NCP10エンジン形式1NZ-FE, 2NZ-FE年式00/10-05/01種別TA-,UA-,CBA-形状HP備考RS専用・3/5ドア可・純正エアロ「スポーティーバージョン」リアバンパースポイラー不可パイプ径(Φmm)50素材S4テール外形(mm)94分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)86/90(1NZ), 87(2NZ)アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)59/64
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66578968
2022-06-26
用途: セカンドカーのドレスアップ
建設業・工事業

注文してから納期に時間がかかったが、待ったかいがあった。自身で取り付けを行ったが、手間もかからずに完了出来た。エンジンを始動すると、心地良いエキゾーストノイズに感動した。車を走らせると、ついついターボ音と相まって、エンジンの回転数が回し気味になってしまった。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする