ユタカメイク
KPロープ ドラム巻
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途
一般作業などの各種結束。
トラスコ品番
474-4370
材質
ポリエチレン、ポリエステル混撚
色
黄
長さ(m)
45
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
12
内容量
1箱(45m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977421
RK-N6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください