※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式KDH205V 注文コード66579248 品番31013-AT005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は型式など85種類から選べます 他の種類を見る

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

メーカートヨタ 車種ハイエース 型式KDH205V エンジン形式2KD-FTV 年式04/08-07/08 用途自動車用マフラー 種別KR- 形状SS 備考「ロングバン 標準ルーフ・フロア」用 パイプ径(Φmm)60 素材S4 テール外形(mm)106 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)78/83 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)63/64
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする