※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式JB8 注文コード66579458 品番31013-AH001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は型式など85種類から選べます 他の種類を見る

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

メーカーホンダ 車種ライフ 型式JB8 エンジン形式P07A(TURBO) 年式03/09-06/08 用途自動車用マフラー 種別UA-,CBA- 形状SS 備考グレード「F」「C」用・モデューロ製リアロアスカート装着車可・グレード「D」取付不可 パイプ径(Φmm)45 素材S4 テール外形(mm)75 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)73/79 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)56/58
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする