※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式DG17W 注文コード66579503 品番31013-AS013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は型式など85種類から選べます 他の種類を見る

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

メーカーマツダ 車種スクラムワゴン 型式DG17W エンジン形式R06A(TURBO) 年式15/03- 用途自動車用マフラー 種別ABA- 形状KC-1 備考TURBO専用(NA不可)、4WD加速認証適合外 パイプ径(Φmm)45 素材S4 テール外形(mm)76.3×2 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)80/83 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)55/62
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66579503 31013-AS013 66579318 31013-AS013 スポーツマフラー LEGAL HKS スポーツマフラー LEGAL HKS 1本 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする