※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66579598 品番 3302-SM011
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。

メーカーミツビシ 車種ekワゴン 型式H81W エンジン形式3G83(NA) 年式01/10-06/08 用途自動車用マフラー 種別LA-,UA-,CBA- 形状BN 備考グレード「M-Xパッケージ」装着可・純正バンパ可・2WD/4WD可 パイプ径(Φmm)45 素材S4 テール外形(mm)85 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/92 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)59/66
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする