※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式ZN6 形状SSR 注文コード66580167 品番32018-AT040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥151,000
この商品は型式・形状など156種類から選べます 他の種類を見る

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

メーカートヨタ 車種86 型式ZN6 エンジン形式FA20 年式12/04- 種別DBA- 形状SSR 素材S3 テール外形(mm)124 L&R パイプ径(Φmm)60-54×2 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)86/91 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)54/56 備考メイン+中間パイプ付 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66580167 32018-AT040 66581357 32018-AT040 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 1本 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする