※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式AGH30W 形状DM-B 注文コード66580578 品番32018-AT047
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は型式・形状など156種類から選べます 他の種類を見る

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

備考
標準バンパー/エアロバンバー全グレード対応、4WD未確認、
TRD/モデリスタエアロ装着車未確認
メーカートヨタ 車種ヴェルファイア 型式AGH30W エンジン形式2AR-FE 年式15/01- 種別DBA- 形状DM-B 素材S3 テール外形(mm)120 OVAL ×2 L&R パイプ径(Φmm)54-50×2 分割数3 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)80/85 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)/ 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする