※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式NCEC 形状F 注文コード66581165 品番32018-AZ009
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は型式・形状など156種類から選べます 他の種類を見る

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

メーカーマツダ 車種ロードスター 型式NCEC エンジン形式LF-VE 年式05/08-15/04 種別CBA-,DBA- 形状F 素材S3 テール外形(mm)105 OVAL L&R パイプ径(Φmm)60 x 2 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)84/85(MC前) 91(MC後) アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)L58 R56/L59 R60 備考純正リアアンダースカート装着車取付不可。2010年4月以降生産の6MT車適合外。社外ロアブレースバー干渉のおそれ有り 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする