曜日別特売
32018-AT039 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本型式ZC6形状SSR注文コード66581366品番32018-AT039
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

用途自動車用マフラーメーカースバル車種BRZ型式ZC6エンジン形式FA20年式12/03-16/07種別DBA-形状SSR素材S3テール外形(mm)124 L&Rパイプ径(Φmm)60-54 x 2分割数1近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)86/91アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)54/56備考メインのみ、16/8-MC後取付不可
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする