※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式BRM 形状Dti 注文コード66581612 品番32018-AF010
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は型式・形状など156種類から選べます 他の種類を見る

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

メーカースバル 車種レガシィツーリングワゴン 型式BRM エンジン形式FB25(NA) 年式12/05-14/10 種別DBA- 形状Dti 素材S3 テール外形(mm)110 L&R パイプ径(Φmm)65-54 x 2 分割数4 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)81/87 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)55/64 備考専用ボディブラケット付き 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする