※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Sports

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式JW5 形状Ti-2(Titan) 注文コード66581734 品番31021-AH003
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は型式・形状など10種類から選べます 他の種類を見る

街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。

備考
6MT・CVT共に適合
moduloリアロアバンパー、無限リアアンダースポイラー取付可
メーカーホンダ 車種S660 種別DBA- 型式JW5 エンジン形式S07A(TURBO) 年式15/04- 形状Ti-2(Titan) 素材S3 テール外形(mm)75×2 パイプ径(Φmm)45-50-45×2 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)87(MT) 84(CVT)/85(MT) 85(CVT) アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)63(MT) 64(CVT)/69(MT) 70(CVT) 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする