※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツマフラー
スポーツマフラー LEGAMAX Sports
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型式
ZC6
形状
RS
注文コード
66581768
品番
32018-AT041
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。
メーカー
スバル
車種
BRZ
種別
DBA-
型式
ZC6
エンジン形式
FA20
年式
12/03-
形状
RS
素材
S3
テール外形(mm)
100 L&R
パイプ径(Φmm)
60-50×2
分割数
3
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
82/88
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
54/54
用途
自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません