※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー LEGAMAX Sports

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式HA36S 形状Ti-2(Titan) 注文コード66581795 品番31021-AS002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は型式・形状など10種類から選べます 他の種類を見る

街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。

メーカースズキ 車種アルト ターボRS 種別DBA- 型式HA36S エンジン形式R06A(TURBO) 年式15/03- 形状Ti-2(Titan) 素材S3 テール外形(mm)75×2 パイプ径(Φmm)45 分割数2 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)78/84 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)56/62 備考4WD専用。 用途自動車用マフラー
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66581795 31021-AS002 66581804 31021-AS002 スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS 1本 62,980 税込69,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする