※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式SXE10 注文コード66581822 品番32016-AT019
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は型式など110種類から選べます 他の種類を見る

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

メーカートヨタ 車種アルテッツァ 型式SXE10 エンジン形式3S-GE 年式98/10-05/08 用途自動車用マフラー 種別GF-,GH- 形状HP(TYPE-S) 備考純正リアアンダースポイラー可 パイプ径(Φmm)60 素材S3 テール外形(mm)120 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)92/92 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)65/68
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする