※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポーツマフラー silent Hi-Power

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 型式GP5 注文コード66582337 品番32016-AH031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は型式など110種類から選べます 他の種類を見る

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。

メーカーホンダ 車種フィットハイブリッド 型式GP5 エンジン形式LEB-H1 年式13/09- 用途自動車用マフラー 種別DAA- 形状HP(TYPE-H) 備考メインのみ。4WDは適合外。無限製リアアンダースポイラー装着車取付不可。 パイプ径(Φmm)50 素材S3 テール外形(mm)65 分割数1 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)80/89 アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)62/62
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66582337 32016-AH031 66582258 32016-AH031 スポーツマフラー silent Hi-Power HKS スポーツマフラー silent Hi-Power HKS 1本 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする